SIEMENS - SIMATIC HMI USB-Tastatur International US n-key rollover (10 Finger System)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV68810AU141AA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84716060
Gewicht - 1.025 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515738312
Sonepar Artikelnummer
121123167
Hersteller Artikelnummer
6AV68810AU141AA0
Hersteller Typ
6AV6881-0AU14-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV68810AU141AA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84716060
Gewicht:
1.025 kg
- Layout: International
- Schutzart: IP68
- Verbindung: Leitung mit Stecker Typ A
- Farbe: Schwarz
- Lieferumfang: 1 Stück Tastatur Zubehör für SIMATIC HMI
- Wasser- und staubdicht für den Einsatz in rauen Umgebungen.
- Komfortabler Schreibkomfort durch internationales Layout.
- Einfache Integration mit Geräten dank der Verbindung über Typ A Stecker.
- Langlebige Konstruktion, die auch bei intensivem Gebrauch standhält.
Usb-kunststoff-tastatur
Die USB-Kunststoff-Tastatur ist ein robustes Eingabegerät mit internationalem Layout, ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


