SIEMENS - SIMATIC HMI VESA Rundrohradapter 100/75 INOX PRO Variante

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV68810AD562CA0
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84733080
Gewicht - 1.722 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515738268
Sonepar Artikelnummer
121123561
Hersteller Artikelnummer
6AV68810AD562CA0
Hersteller Typ
6AV6881-0AD56-2CA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV68810AD562CA0
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84733080
Gewicht:
1.722 kg
- VESA Standard 100/75
- Schutzart: IP20
- Material: INOX (Edelstahl)
- Lieferumfang: 1 Stück Rundrohradapter
- Robuste Konstruktion für langlebige Nutzung
- Einfache Installation und Anpassung an verschiedene Systeme
- Kompatibilität mit Pro Geräten
Rundrohradapter VESA 100/75, IP20, INOX, für Pro Geräte
Der Rundrohradapter VESA 100/75 ist ein hochwertiges Zubehör für SIMATIC HMI, das eine zuverlässige Montage und Anpassung ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


