SIEMENS - SIMATIC HMI VESA Rundrohradapter 100/75 IP65 PRO Variante

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV68810AD563CA0
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84733080
Gewicht - 2.881 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515744450
Sonepar Artikelnummer
121217073
Hersteller Artikelnummer
6AV68810AD563CA0
Hersteller Typ
6AV6881-0AD56-3CA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV68810AD563CA0
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84733080
Gewicht:
2.881 kg
- Produktart: Rundrohradapter
- VESA Standard: 100/75
- Schutzklasse: IP65
- Material: INOX
- Lieferumfang: 1 Stück Rundrohradapter, 1 Stück Trapetzplatte mit 3 Stück IcoTek Kabeltüllen für 6 mm Leitungen
- Zubehör für: SIMATIC HMI
- Robuste Konstruktion aus INOX für Langlebigkeit.
- Schutz gegen Staub und Spritzwasser durch IP65-Zertifizierung.
- Einfache Montage von Pro Geräten durch VESA Standard.
- Inklusive nützlichem Zubehör für eine flexible Installation.
Rundrohradapter VESA 100/75
Der Rundrohradapter ist für die Montage von Pro Geräten konzipiert und bietet Schutz gemäß IP65.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


