SIEMENS - SIMATIC HMI VESA Rundrohradapter 100/75 PRO Variante

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV68810AD560AA0
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84733080
Gewicht - 1.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515738251
Sonepar Artikelnummer
121123161
Hersteller Artikelnummer
6AV68810AD560AA0
Hersteller Typ
6AV6881-0AD56-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV68810AD560AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84733080
Gewicht:
1.700 kg
- VESA Standard: 100/75
- Schutzart: IP20
- Lieferumfang: 1 Stück Rundrohradapter
- Kompatibilität: Zubehört für SIMATIC HMI
- Einfachere Montage und Installation
- Robuste Bauweise sorgt für Langlebigkeit
- Optimale Anpassung an verschiedene Umgebungen
- Verbesserte Flexibilität bei der Anordnung von Geräten
Rundrohradapter VESA 100/75
Der Rundrohradapter VESA 100/75 ist für den Einsatz mit Pro Geräten konzipiert und bietet eine einfache Montagemöglichkeit für SIMATIC HMI.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


