SIEMENS - SIMATIC HMI Wahlschalter für Extension Unit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV76741MD000AA0
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.027 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623407003
Sonepar Artikelnummer
121123268
Hersteller Artikelnummer
6AV76741MD000AA0
Hersteller Typ
6AV7674-1MD00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV76741MD000AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.027 kg
- Durchmesser: 22mm
- Form: Rund
- Material: Kunststoff
- Rastend mit integrierter weißer LED
- Schaltstellungen: 3 (1-0-2)
- Anzahl der Schließer: 2
- Lieferumfang: 1 Stück Wahlschalter, 1 Stück Leiterplatte, inkl. Montagezubehör
- Einfache Integration in SIMATIC HMI
- Hohe Flexibilität durch drei Schaltstellungen
- Verbesserte Sichtbarkeit durch integrierte LED
- Komplettset mit notwendigem Zubehör für die Montage
Wahlschalter für Extension Units
Der Wahlschalter ist ein 22mm runder Kunststoffschalter mit integrierter weißer LED und drei Schaltstellungen, der für SIMATIC HMI geeignet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


