SIEMENS - SIMATIC HMI Wandhalterung Typ 13 für KTP Mobile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV21815AG800AX0
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - SI
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 1.191 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623404866
Sonepar Artikelnummer
121123021
Hersteller Artikelnummer
6AV21815AG800AX0
Hersteller Typ
6AV2181-5AG80-0AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV21815AG800AX0
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.191 kg
- Modell: Wandhalterung, Typ 13
- Kompatibilität: KTP400F Mobile, KTP700 Mobile, KTP700F Mobile, KTP900 Mobile, KTP900F Mobile
- Lieferumfang: 1 Stück Wandhalterung
- Besonderheiten: Kabelablage inkludiert, jedoch ohne Befestigungsteile
- Einfacher Zugang und Bedienung der HMI Geräte durch wandmontierte Positionierung
- Platzsparende Lösung für verschiedene Arbeitsumgebungen
- Verbesserte Ergonomie durch optimale Sichtbarkeit der Displays
Wandhalterung, Typ 13 für KTP400F Mobile, KTP700 Mobile KTP700F Mobile, KTP900 Mobile, KTP900F Mobile
Die Wandhalterung Typ 13 ermöglicht eine flexible und sichere Montage der SIMATIC HMI Geräte an der Wand.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


