SIEMENS - SIMATIC HMI Wechseladapter für PRO Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV76741LB500AA0
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84733080
Gewicht - 0.392 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623410683
Sonepar Artikelnummer
121123258
Hersteller Artikelnummer
6AV76741LB500AA0
Hersteller Typ
6AV7674-1LB50-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV76741LB500AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84733080
Gewicht:
0.392 kg
- Erhöht den Abstand zwischen SIMATIC HMI PRO-Gerät und Extension Unit um 25,5 mm.
- Lieferumfang: 1 Stück Wechseladapter, inkl. Schrauben.
- Vereinfachte Handhabung beim Abbauen und Anbauen von PRO-Geräten.
- Kompatibel mit SIMATIC HMI Geräten.
Wechseladapter für PRO-Geräte
Er erleichtert das Abbauen und Anbauen eines PRO-Geräts indem der Abstand zwischen PRO-Gerät und Extension Unit um 25,5mm erhöht wird.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


