SIEMENS - SIMATIC Information Server 2013 ... 2014 SP2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV63612AA014AE0
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - Ja
Mit Programmierschnittstellen - Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 - Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622248041
Sonepar Artikelnummer
121124432
Hersteller Artikelnummer
6AV63612AA014AE0
Hersteller Typ
6AV6361-2AA01-4AE0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV63612AA014AE0
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
Ja
Mit Programmierschnittstellen:
Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
Nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
Nein
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
Ja
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85234910
Gewicht:
0.204 kg
- Upgrade von BSC PCK 2013 auf 2014 SP3 Runtime-Software
- Einzellizenz, inkl. 3 Lizenzen für Client Access
- Inkl. 1 Lizenz für DataSource Acc, Software und Dokumentation auf DVD
- Lizenzschlüssel auf USB-Stick
- Kompatibel mit mehreren Sprachen: de, en, fr, es, it, zh, ja
- Ablauffähig unter Windows 7 Prof/Ent/Ult + SP1 (32 Bit und 64 Bit), 8.1 STD/Prof/Ent/Ult (64 Bit), Server 2008 R2 + SP1 (64 Bit) und Server 2012 (64 Bit)
- Einfacher Zugriff auf historische Anlagendaten ohne Programmierkenntnisse
- Flexibles Erstellen von Web-basierten Dashboards und Berichten
- Umfassender Zugriff auf Informationen für verschiedene Zielgruppen im Unternehmen
- Erhöhte Transparenz bei der Anlagenüberwachung und -verwaltung
Information Server 2014 SP3 Upgrade
Mit dem SIMATIC Information Server haben Sie jederzeit transparenten Zugriff auf Anlageninformationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


