SIEMENS - SIMATIC IOT IOT2000 5x DI, 2x AI, 2x DO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES76470KA010AA2
Versorgungsspannung DC - 9 .. 36 V
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless - 0
Unterstützt Protokoll für CAN - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106030773
Sonepar Artikelnummer
121123374
Hersteller Artikelnummer
6ES76470KA010AA2
Hersteller Typ
6ES7647-0KA01-0AA2
Hersteller Artikel Nr.:
6ES76470KA010AA2
Versorgungsspannung DC:
9 .. 36 V
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Betriebstemperatur:
0 .. 50 °C
Mit Festplatte:
Nein
Mit optischem Laufwerk:
Nein
Mit Diskettenlaufwerk:
Nein
Anzahl der freien Steckplätze, AGP:
0
Anzahl der freien Steckplätze, ISA:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):
0
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
75 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
32 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.130 kg
- 5 digitale Eingänge (DI)
- 2 analoge Eingänge (AI)
- 2 digitale Ausgänge (DO)
- Kompatibel mit ARDUINO Shield für SIMATIC IOT2040 und IOT2050
- Einfache Integration nicht zeitkritischer Sensordaten
- Erweiterte Möglichkeiten für IoT-Anwendungen
- Flexibilität durch Verwendung des ARDUINO Shields
Simatic Iot2000 Input/Output Modul, 5x Di 2x Ai 2x Do, Arduino Shield Für Simatic Iot2040 Und Iot2050
Das SIMATIC IoT2000 IO-Shield ermöglicht mit seinen digitalen und analogen IOs die direkte Anbindung von nicht zeitkritischen Sensordaten an das SIMATIC IOT2000.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


