SIEMENS - SIMATIC IOT IOT2050 16 GB eMMc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES76470BA001YA2
Versorgungsspannung DC - 12 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO - Nein
Max. Hauptspeicher - 2000 MB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106033590
Sonepar Artikelnummer
121123372
Hersteller Artikelnummer
6ES76470BA001YA2
Hersteller Typ
6ES7647-0BA00-1YA2
Hersteller Artikel Nr.:
6ES76470BA001YA2
Versorgungsspannung DC:
12 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Max. Hauptspeicher:
2000 MB
Gehäusebauform:
Box
Prozessortaktfrequenz:
1 GHz
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Betriebstemperatur:
0 .. 50 °C
Mit Festplatte:
Ja
Mit Grafikkarte:
Ja
Mit Soundkarte:
Nein
Mit optischem Laufwerk:
Nein
Mit Diskettenlaufwerk:
Nein
Anzahl der freien Steckplätze, AGP:
0
Anzahl der freien Steckplätze, ISA:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):
0
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Anzahl der Steckplätze für Speichermedien:
1
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
37 mm
Höhe:
142 mm
Tiefe:
100 mm
Festplattenspeicherkapazität:
0.016 TB
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.435 kg
- 2x GBit Ethernet RJ45
- Display Port
- 2x USB2.0
- 16 GB eMMc
- SD-CARD-Slot
- DC 24V Industriestromversorgung
- Ideal für den Einsatz als Gateway zwischen der Cloud oder der firmeneigenen IT-Ebene und der Produktion.
- Offenheit des Systems bezüglich der Unterstützung vielfältiger Kommunikationsprotokolle.
- Programmierung in Hochsprachen ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen.
Simatic IOT2050
Das SIMATIC IOT2050 ist die zuverlässige und offene Plattform für die Sammlung, Verarbeitung und Übermittlung von Daten direkt im Fertigungsumfeld.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


