SIEMENS - SIMATIC IOT IOT2050 SM 16 GB eMMc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES76470CA001AA2
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Max. Hauptspeicher - 4000 MB
Gehäusebauform - Box
Prozessortaktfrequenz - 1 GHz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106035303
Sonepar Artikelnummer
121217203
Hersteller Artikelnummer
6ES76470CA001AA2
Hersteller Typ
6ES7647-0CA00-1AA2
Hersteller Artikel Nr.:
6ES76470CA001AA2
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Max. Hauptspeicher:
4000 MB
Gehäusebauform:
Box
Prozessortaktfrequenz:
1 GHz
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Betriebstemperatur:
-20 .. 50 °C
Mit Festplatte:
Ja
Mit Soundkarte:
Nein
Mit optischem Laufwerk:
Nein
Mit Diskettenlaufwerk:
Nein
Anzahl der freien Steckplätze, AGP:
0
Anzahl der freien Steckplätze, ISA:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):
0
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Anzahl der Steckplätze für Speichermedien:
1
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
37 mm
Höhe:
142 mm
Tiefe:
100 mm
Festplattenspeicherkapazität:
0.016 TB
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.435 kg
- 2x GBit Ethernet RJ45
- S7-1200 SM Port 1x USB2.0
- 4GB DDR, 16 GB eMMc
- SD-CARD-Slot
- DC 24V Industriestromversorgung
- Temperaturbereich von -20 bis +50 °C
- Anschlusskabel für die E/A-Module im Lieferumfang enthalten
- Ideal geeignet als Gateway zwischen Cloud und Produktion
- Ermöglicht direkte Übertragung von Signalen aus S7-1200 E/A-Modulen
- Offene Plattform für flexible Integrationen
- Zuverlässigkeit im industriellen Einsatz
SIMATIC IOT2050 SM
Das SIMATIC IOT2050 ist die zuverlässige und offene Plattform für die Sammlung, Verarbeitung und Übermittlung von Daten direkt im Fertigungsumfeld.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


