Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC IPC AC/DC Modul für IFP V2 0 ... +50 °C

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC IPC AC/DC Modul für IFP V2 0 ... +50 °C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV78603PA000AA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515739401

Sonepar Artikelnummer

121380742

Hersteller Artikelnummer

6AV78603PA000AA0

Hersteller Typ

6AV7860-3PA00-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV78603PA000AA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.500 kg

    Simatic Flat Panel Monitor V2 Zubehör Netzteil 60W

    Der SIMATIC Flat Panel Monitor V2 Zubehör Netzteil 60W ist eine zuverlässige Stromversorgungslösung für SIMATIC HMI-Systeme.

    Technische Details:

    • Eingangsspannung: AC 100-240V
    • Ausgangsspannung: 24V DC
    • Leistung: 60W
    • Inklusive Einbaumaterial für eine einfache Installation

    Kunden Vorteile:

    • Flexible Anwendung durch breite Eingangsspannung
    • Hohe Leistungsfähigkeit für anspruchsvolle Anwendungen
    • Einfacher Einbau ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie