SIEMENS - SIMATIC IPC Adapter 1x mDP nach DVI-D VPE 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES76483AK001XA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.299 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622689158
Sonepar Artikelnummer
121123433
Hersteller Artikelnummer
6ES76483AK001XA0
Hersteller Typ
6ES7648-3AK00-1XA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES76483AK001XA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.299 kg
- Adaptertyp: miniDisplayPort zu DVI-D
- Anzahl pro Packung: 3 Stück
- Kompatibel mit: NVIDIA P400 Grafikkarten
- Geeignet für: IPC647E und IPC847E
- Einfache Verbindung von miniDisplayPort-Geräten mit DVI-D-Anschlüssen.
- Schafft mehr Flexibilität bei der Nutzung von Grafikkarten.
- Ermöglicht den Einsatz mehrerer Monitore mit DVI-D-Anschlüssen.
Simatic ipc, adapter minidisplayport nach dvi-d (1x mdp-dvi-d)
Der Adapter ermöglicht die Verbindung von Geräten mit miniDisplayPort-Ausgang zu DVI-D-Anschlüssen, speziell für die Nutzung mit NVIDIA P400 Grafikkarten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


