Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC IPC Anschlussleitung DVI-D 3 m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC IPC Anschlussleitung DVI-D 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV78600BH300AA0

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - D-Sub

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 19

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - D-Sub

  • Länge - 3 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948484357

Sonepar Artikelnummer

121380731

Hersteller Artikelnummer

6AV78600BH300AA0

Hersteller Typ

6AV7860-0BH30-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV78600BH300AA0

Steckverbindertyp Anschluss 1:

D-Sub

Anzahl der Pole Anschluss 1:

19

Steckverbindertyp Anschluss 2:

D-Sub

Länge:

3 m

Anzahl der Pole Anschluss 2:

19

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.296 kg

    Simatic Flat Panel Anschlussleitung Industrial Grade DVI-D 3m Zubehör für Simatic HMI

    Die SIMATIC Flat Panel Anschlussleitung dient der Verbindung von industriellen Flachbildschirmen mit SIMATIC HMI-Systemen.

    Technische Details:

    • Länge: 3m
    • Typ: DVI-D Anschlussleitung
    • Temperaturbereich: Industrietauglich
    • Anschlussart: Flachbildschirm zu HMI

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und zuverlässige Verbindung zwischen HMI und Flachbildschirm
    • Ermöglicht die Nutzung von hochwertigen Displays in industriellen Anwendungen
    • Robust und für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie