Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC IPC Anschlussleitung DVI-D 5 m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC IPC Anschlussleitung DVI-D 5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV78600BH500AA0

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - D-Sub

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 19

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - D-Sub

  • Länge - 5 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948484364

Sonepar Artikelnummer

121380732

Hersteller Artikelnummer

6AV78600BH500AA0

Hersteller Typ

6AV7860-0BH50-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV78600BH500AA0

Steckverbindertyp Anschluss 1:

D-Sub

Anzahl der Pole Anschluss 1:

19

Steckverbindertyp Anschluss 2:

D-Sub

Länge:

5 m

Anzahl der Pole Anschluss 2:

19

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.407 kg

    Simatic Flat Panel Anschlussleitung Industrial Grade DVI-D 5m Zubehör für Simatic HMI

    Die SIMATIC Flat Panel Anschlussleitung ist ein hochwertiges Kabel, das für die Verbindung von SIMATIC HMI-Geräten konzipiert ist.

    Technische Details:

    • Länge: 5 Meter
    • Typ: DVI-D Anschlussleitung
    • Industriequalität

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation und Integration in bestehende Systeme.
    • Robuste Konstruktion für zuverlässigen Einsatz in industriellen Umgebungen.
    • Hohe Übertragungsqualität für klare Bilddarstellung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie