Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC IPC Anschlussleitung USB 3 m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC IPC Anschlussleitung USB 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV78600CH300AA0

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-B

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 4

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - USB-A

  • Länge - 3 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948484371

Sonepar Artikelnummer

121380733

Hersteller Artikelnummer

6AV78600CH300AA0

Hersteller Typ

6AV7860-0CH30-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV78600CH300AA0

Steckverbindertyp Anschluss 1:

USB-B

Anzahl der Pole Anschluss 1:

4

Steckverbindertyp Anschluss 2:

USB-A

Länge:

3 m

Anzahl der Pole Anschluss 2:

4

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.103 kg

    Simatic Flat Panel Anschlussleitung Industrial Grade USB 3m Zubehör für Simatic HMI

    Das SIMATIC Flat Panel Anschlussleitung ist ein hochwertiges Zubehör für die Verbindung von SIMATIC HMI-Displays mit einer Länge von 3 Metern.

    Technische Details:

    • Industrielle Bauweise für robuste Anwendungen
    • USB 3.0 Anschluss für schnelle Datenübertragung
    • Länge: 3 Meter
    • Kompatibel mit SIMATIC HMI Geräten

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine flexible Platzierung von HMI-Displays
    • Verbessert die Systemintegration durch benutzerfreundliche Anschlüsse
    • Hohe Qualität und Langlebigkeit für industrielle Umgebungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie