Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC IPC Anschlussleitung USB 5 m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC IPC Anschlussleitung USB 5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV78600CH500AA0

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-B

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 4

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - USB-A

  • Länge - 5 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948484388

Sonepar Artikelnummer

121380734

Hersteller Artikelnummer

6AV78600CH500AA0

Hersteller Typ

6AV7860-0CH50-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV78600CH500AA0

Steckverbindertyp Anschluss 1:

USB-B

Anzahl der Pole Anschluss 1:

4

Steckverbindertyp Anschluss 2:

USB-A

Länge:

5 m

Anzahl der Pole Anschluss 2:

4

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.183 kg

    SIMATIC Flat Panel Anschlussleitung Industrial Grade USB 5m Zubehör für SIMATIC HMI

    Die SIMATIC Flat Panel Anschlussleitung ist ein hochwertiges Zubehör, das eine zuverlässige Verbindung für SIMATIC HMI-Geräte gewährleistet.

    Technische Details:

    • Industrielle QualitätUSB
    • Länge: 5 Meter
    • Kompatibel mit SIMATIC HMI
    • Robuste Bauweise für den Einsatz in industriellen Umgebungen

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Anschluss von HMI-Geräten für verbesserte Benutzerfreundlichkeit
    • Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen
    • Ermöglicht eine flexible Platzierung der HMI-Displays

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie