Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC IPC Display-Port Kabel 3 m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC IPC Display-Port Kabel 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV78600DH300AA0

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 20

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Länge - 3 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515081876

Sonepar Artikelnummer

121380673

Hersteller Artikelnummer

6AV78600DH300AA0

Hersteller Typ

6AV7860-0DH30-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV78600DH300AA0

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Anzahl der Pole Anschluss 1:

20

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Länge:

3 m

Anzahl der Pole Anschluss 2:

20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.249 kg

    Simatic ipc zubehör, display-port kabel 3m, vesa-kompatibel zubehör für simatic hmi

    Das Display-Port Kabel ermöglicht eine einfache Verbindung von SIMATIC HMI Geräten, um hochauflösende Bilder zu übertragen.

    Technische Details:

    • Länge: 3 Meter
    • VESA-kompatiblität
    • Unterstützung von hohen Auflösungen
    • Robuste Bauweise für industrielle Anwendungen

    Kunden vorteile:

    • Einfache Installation und Verbindung von Geräten
    • Optimale Bildqualität für verbesserte Benutzeroberflächen
    • Hohe Flexibilität durch die Kabel länge
    • Kompatibel mit einer Vielzahl von SIMATIC HMI Geräten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie