Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC IPC Display-Port Kabel 5 m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC IPC Display-Port Kabel 5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV78600DH500AA0

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 20

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Länge - 5 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515081883

Sonepar Artikelnummer

121380736

Hersteller Artikelnummer

6AV78600DH500AA0

Hersteller Typ

6AV7860-0DH50-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV78600DH500AA0

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Anzahl der Pole Anschluss 1:

20

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Länge:

5 m

Anzahl der Pole Anschluss 2:

20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.385 kg

    Simatic ipc zubehör, display-port kabel 5m, vesa-kompatibel zubehör für simatic hmi

    Der Display-Port Kabel dient als kompatibles Zubehör für SIMATIC HMI und ermöglicht eine Verbindung über eine Länge von 5 Metern.

    Technische Details:

    • Länge: 5 Meter
    • Verbindungstyp: Display-Port
    • VESA-Kompatibilität

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht flexible Montagemöglichkeiten dank der 5-Meter-Länge.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme durch VESA-Kompatibilität.
    • Verbesserte Signalqualität und zuverlässige Verbindung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie