Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC IPC DisplayPort-Kabel 15 m Industrie Applikationen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC IPC DisplayPort-Kabel 15 m Industrie Applikationen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV78600DH015AA0

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 20

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Länge - 15 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515739289

Sonepar Artikelnummer

121380735

Hersteller Artikelnummer

6AV78600DH015AA0

Hersteller Typ

6AV7860-0DH01-5AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV78600DH015AA0

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Anzahl der Pole Anschluss 1:

20

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Länge:

15 m

Anzahl der Pole Anschluss 2:

20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.328 kg

    SIMATIC Flat Panel Zubehör

    Das Displayport Kabel mit 15m Länge ist VESA-kompatibel, industrietauglich und EMV-fest, speziell getestet mit SIMATIC IPC Zubehör für SIMATIC HMI.

    Technische Details:

    • Länge: 15m
    • VESA-kompatibel
    • Industrietauglich
    • EMV-Fest
    • Systemgetestet mit SIMATIC IPC Zubehör

    Kunden benefits:

    • Hohe Flexibilität durch lange Kabellänge
    • Robuste Bauweise für industrielle Anwendungen
    • Verbesserte elektromagnetische Verträglichkeit für zuverlässigen Betrieb
    • Optimale Kompatibilität mit SIMATIC HMI-Systemen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie