Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC IPC Ethernetkabel 10 m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC IPC Ethernetkabel 10 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV78600EH010AA0

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 8

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Länge - 10 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515739296

Sonepar Artikelnummer

121123084

Hersteller Artikelnummer

6AV78600EH010AA0

Hersteller Typ

6AV7860-0EH01-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV78600EH010AA0

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Anzahl der Pole Anschluss 1:

8

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Länge:

10 m

Anzahl der Pole Anschluss 2:

8

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.001 kg

    Simatic Flat Panel Zubehör, CAT6 Kabel mit RJ45 Stecker, 10m Zubehör für Simatic HMI

    Das SIMATIC Flat Panel Zubehör ist ein 10 Meter langes CAT6 Kabel mit RJ45 Stecker, das für die Verbindung von SIMATIC HMI Geräten entwickelt wurde.

    Technische Details:

    • Länge: 10 Meter
    • Kabeltyp: CAT6
    • Stecker: RJ45
    • Geeignet für: SIMATIC HMI

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Netzwerkleistung und Geschwindigkeit durch CAT6 Kabel.
    • Einfache und zuverlässige Verbindung zwischen HMI Geräten.
    • Flexibilität bei der Installation dank der 10 Meter Länge.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie