Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC IPC Ethernetkabel 15 m Industrie Applikationen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC IPC Ethernetkabel 15 m Industrie Applikationen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV78600EH015AA0

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 8

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Länge - 15 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515739302

Sonepar Artikelnummer

121123085

Hersteller Artikelnummer

6AV78600EH015AA0

Hersteller Typ

6AV7860-0EH01-5AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV78600EH015AA0

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Anzahl der Pole Anschluss 1:

8

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Länge:

15 m

Anzahl der Pole Anschluss 2:

8

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.001 kg

    Simatic Flat Panel Zubehör, CAT6 Kabel mit RJ45 Stecker, 15m

    Das SIMATIC CAT6 Kabel ist industrietauglich und bietet eine zuverlässige Verbindung für SIMATIC HMI und IPC Zubehör.

    Technische Details:

    • Länge: 15m
    • Typ: CAT6 Kabel mit RJ45 Stecker
    • EMV-Festigkeit: Ja
    • Systemgetestet: Kompatibel mit SIMATIC IPC Zubehör

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Übertragungsgeschwindigkeit für schnelle Datenkommunikation.
    • Zuverlässige Verbindung für industrielle Anwendungen.
    • Langlebig und widerstandsfähig gegenüber EMV-Störungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie