Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC IPC Ethernetkabel 20 m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC IPC Ethernetkabel 20 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV78600EH020AA0

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 8

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Länge - 20 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515739319

Sonepar Artikelnummer

121123087

Hersteller Artikelnummer

6AV78600EH020AA0

Hersteller Typ

6AV7860-0EH02-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV78600EH020AA0

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Anzahl der Pole Anschluss 1:

8

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Länge:

20 m

Anzahl der Pole Anschluss 2:

8

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.001 kg

    Simatic Flat Panel Zubehör, CAT6 Kabel mit RJ45 Stecker, 20m Zubehör für SIMATIC HMI

    Das SIMATIC Flat Panel Zubehör umfasst ein hochwertiges CAT6 Kabel mit RJ45 Stecker, das eine zuverlässige Verbindung für SIMATIC HMI gewährleistet.

    Technische Details:

    • Kabellänge: 20m
    • Typ: CAT6 Kabel
    • Stecker: RJ45

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Übertragungsgeschwindigkeit und zuverlässige Datenkommunikation.
    • Einfache Installation und Verwendung mit SIMATIC HMI.
    • Langlebig und robust für den industriellen Einsatz.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie