Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC IPC Ethernetkabel 30 m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC IPC Ethernetkabel 30 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV78600EH030AA0

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 8

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Länge - 30 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515739326

Sonepar Artikelnummer

121123089

Hersteller Artikelnummer

6AV78600EH030AA0

Hersteller Typ

6AV7860-0EH03-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV78600EH030AA0

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Anzahl der Pole Anschluss 1:

8

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Länge:

30 m

Anzahl der Pole Anschluss 2:

8

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.001 kg

    Simatic Flat Panel Zubehör, Cat6 Kabel Mit Rj45 Stecker, 30m Zubehör Für Simatic Hmi

    Das SIMATIC Flat Panel Zubehör, CAT6 Kabel mit RJ45 Stecker, bietet eine zuverlässige Verbindungslösung für SIMATIC HMI-Systeme.

    Technische Details:

    • Kabeltyp: CAT6
    • Länge: 30 m
    • Stecker: RJ45
    • Kompatibilität: Zubehör für SIMATIC HMI

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Übertragungsgeschwindigkeit für effiziente Datenkommunikation.
    • Widerstandsfähiges Design für langfristige Nutzung.
    • Einfache Installation und Plug-and-Play-Funktionalität.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie