SIEMENS - SIMATIC IPC IFP1200 Basic 12 Touch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78622BC000AA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 3.857 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106032777
Sonepar Artikelnummer
121123091
Hersteller Artikelnummer
6AV78622BC000AA0
Hersteller Typ
6AV7862-2BC00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78622BC000AA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
3.857 kg
- Größe: 12 Zoll
- Bildformat: 16:10
- Auflösung: 1280 x 800 Pixel
- Maximale Kabellänge: bis 5m
- Spannungsversorgung: DC 24V
- Schnittstellen: DisplayPort / VGA
- Ideal für verschiedene Anwendungsbereiche in der Industrie, z.B. als Desktopgerät oder Einbaugerät.
- Flexibel einsetzbar für Wartung, Bedienpulte oder PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösungen.
- Optimale Lösung als Einzelprodukt oder in Kombination mit mehreren Bedienstationen.
Simatic ifp1200 basic flat panel 12
Die SIMATIC IFP1200 Basic Flat Panel ist ein vielseitiges Display mit Touch-Funktion, ideal für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


