SIEMENS - SIMATIC IPC IFP1200 Basic C 12 Touch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78622BC100AA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 2.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106034528
Sonepar Artikelnummer
121217111
Hersteller Artikelnummer
6AV78622BC100AA0
Hersteller Typ
6AV7862-2BC10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78622BC100AA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
2.800 kg
- Displaygröße: 12 Zoll
- Bildverhältnis: 16:10
- Auflösung: 1280 x 800 Pixel
- Touchscreen-Funktionalität
- Standard bis 5m
- Stromversorgung: DC 24V
- DisplayPort rücckseitig
- Schutzart: IP65
- Vielfältige Anwendungsbereiche in der Industrie, einschließlich Wartung und Bedienpulten
- Kann als PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösung eingesetzt werden
- Optimaler Einsatz sowohl als Einzelgerät als auch in Mehrstationen-Systemen
Simatic ifp1200 basic covered flat panel 12 display
Der SIMATIC IFP1200 Basic Covered Flat Panel ist ein vielseitiges Touch-Display mit hoher Auflösung, das sich ideal für industrielle Anwendungen eignet.
Technische Details:
Kunden vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


