SIEMENS - SIMATIC IPC IFP1200 V2 12 Multitouch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78631MA002AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 4.045 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618111441
Sonepar Artikelnummer
121123653
Hersteller Artikelnummer
6AV78631MA002AA0
Hersteller Typ
6AV7863-1MA00-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78631MA002AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
4.045 kg
- 12 Multitouch Display (16:10) mit 1280x800 Pixel Auflösung
- Einbaugerät für 24V DC
- DisplayPort/DVI Schnittstelle inklusive DP/USB-Kabel 1,8m
- Rückseitige USB-Anschlüsse
- Vielseitig einsetzbar als Desktopgerät oder Einbaugerät für Bedienpulte
- Optimale Lösung für die PC-basierte Visualisierung und Steuerung
- Flexibilität, räumlich getrennt vom Industrie-PC oder Server zu installieren
- Geeignet für verschiedene Anwendungsbereiche in der Industrie
Simatic Ifp1200 V2
Der SIMATIC IFP1200 V2 ist ein 12 Multitouch Display für verschiedene industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


