SIEMENS - SIMATIC IPC IFP1200 V2 12 Multitouch, extended

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78631MA102AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 3.790 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618111427
Sonepar Artikelnummer
121123712
Hersteller Artikelnummer
6AV78631MA102AA0
Hersteller Typ
6AV7863-1MA10-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78631MA102AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
3.790 kg
- 12 Multitouch Display (16:10) mit 1280x800 Pixel Auflösung
- Einbaugerät für 24V DC
- DisplayPort Schnittstelle bis 100m absetzbar HDBaseT
- Rückseitige USB
- Vielseitige Anwendungsbereiche in der Industrie, einschließlich Desktop, Einbaugeräte und PC-basierte Lösungen.
- Optimale Lösung für individuelle oder mehrere Bedienstationen.
Simatic ifp1200 v2 extended
Der SIMATIC IFP1200 V2 extended ist ein 12-Zoll Multitouch Display, das für verschiedene industrielle Anwendungen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


