SIEMENS - SIMATIC IPC IFP1200 V2 12 Multitouch, extended, neutrales Design

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78631MA102NA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 3.741 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618111410
Sonepar Artikelnummer
121123699
Hersteller Artikelnummer
6AV78631MA102NA0
Hersteller Typ
6AV7863-1MA10-2NA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78631MA102NA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
3.741 kg
- Displaygröße: 12 Zoll
- Auflösung: 1280x800 Pixel
- Einbaugerät für 24V DC
- DisplayPort Schnittstelle bis 100m absetzbar (HDBaseT)
- Rückseitige USB-Anschlüsse
- Neutral Design
- Vielseitige Anwendungsbereiche in der Industrie, von Desktopgeräten bis hin zu Bedienpulten.
- Optimale Lösungen, ob als Einzelprodukt oder mit mehreren Bedienstationen.
- Flexibles Design ermöglicht die räumliche Trennung vom Industrie-PC bzw. Server.
Simatic ifp1200 v2 extended
Der SIMATIC IFP1200 V2 extended ist ein 12 Multitouch Display mit hoher Auflösung, das vielseitige Einsatzmöglichkeiten in der Industrie bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


