SIEMENS - SIMATIC IPC IFP1200 V2 12 Multitouch, neutrales Design

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78631MA002NA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 4.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618111434
Sonepar Artikelnummer
121123703
Hersteller Artikelnummer
6AV78631MA002NA0
Hersteller Typ
6AV7863-1MA00-2NA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78631MA002NA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
4.020 kg
- 12 Multitouch Display (16:10)
- Auflösung: 1280x800 Pixel
- Einbaugerät für 24V DC
- DisplayPort/DVI Schnittstelle inklusive DP/USB-Kabel 1,8m
- Rückseitiger USB-Anschluss
- Neutral Design
- Vielfältige Anwendungsbereiche in der Industrie, einschließlich Desktopgeräte für Wartung und Bedienpulte.
- PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösungen, die räumlich vom Industrie-PC oder Server getrennt installiert werden können.
- Optimale Lösung, sowohl als Einzelprodukt als auch mit mehreren Bedienstationen.
Simatic ifp1200 v2
Das SIMATIC IFP1200 V2 ist ein 12" Multitouch Display mit 1280x800 Pixel Auflösung, ideal für verschiedene Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


