SIEMENS - SIMATIC IPC IFP1200 V2 ext. hyg 12 Multitouch, extended

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV72856NH000AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 5.047 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623413127
Sonepar Artikelnummer
121217178
Hersteller Artikelnummer
6AV72856NH000AA0
Hersteller Typ
6AV7285-6NH00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV72856NH000AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
5.047 kg
- Hygienisches Design gemäß FDA 21 CFR 177.2006
- IP69 Schutzart
- Edelstahl-Gehäuse
- DisplayPort Schnittstelle
- Bis zu 100m absetzbar über HDBaseT
- Rückseitige USB-Anschlüsse
- Multitouch Display mit 12" (16:10) und 1280x800 Pixel Auflösung
- Erhöhter Aufprallschutz mit Splitterschutz Displayfront gemäß DIN EN 1672-2
- Vielseitig einsetzbar als Einbaugerät für Bedienpulte oder für PC-basierte Visualisierungslösungen.
- Speziell für rauhe industrielle Umgebungen designed, um die Hygieneanforderungen zu erfüllen.
- Optimale Anpassbarkeit durch die unterschiedlichen Installationsmöglichkeiten.
SIMATIC IFP 1200 V2
Der SIMATIC IFP 1200 V2 ist ein hygienisches 12" Multitouch Display mit einer Auflösung von 1280x800 Pixel, das speziell für Anwendungen in der Industrie, Pharma und Lebensmittelindustrie entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


