SIEMENS - SIMATIC IPC IFP1200 V2 ext. hyg 12 Multitouch, extended, neutrales Design

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV72856NH000AB0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 5.079 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623413165
Sonepar Artikelnummer
121217195
Hersteller Artikelnummer
6AV72856NH000AB0
Hersteller Typ
6AV7285-6NH00-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV72856NH000AB0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
5.079 kg
- Display: 12 Multitouch Display (16:10) mit 1280x800 Pixel Auflösung
- Energieversorgung: Einbaugerät für 24V DC
- Anschlüsse: DisplayPort Schnittstelle, bis 100m absetzbar HDBaseT, rückseitige USB
- Konstruktion: Edelstahl mit blauer FDA-konformer Dichtung
- Schutz: Erhöhter Aufprallschutz mit Splitterschutz Displayfront
- Normen: Entspricht Richtlinien DIN EN 1672-2, FDA 21 CFR 177.2006
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Industrieanwendungen.
- Ermöglicht eine räumlich getrennte Installation von Industrie PCs oder Servern.
- Hygienisches Design verbessert die Sicherheit in der Lebensmittel- und Pharmaproduktion.
- Robuste Bauweise gewährleistet hohe Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
SIMATIC IFP 1200 V2
Der SIMATIC IFP 1200 V2 ist ein hygienisches Einbaugerät mit einem 12 Multitouch Display, das speziell für den Einsatz in industriellen Anwendungen, insbesondere in der Pharma- und Lebensmittelindustrie, konzipiert wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


