SIEMENS - SIMATIC IPC IFP1200 V2 PRO 12 Multitouch, extended, Standfuß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78631MA142AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 5.704 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515739418
Sonepar Artikelnummer
121217077
Hersteller Artikelnummer
6AV78631MA142AA0
Hersteller Typ
6AV7863-1MA14-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78631MA142AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
5.704 kg
- 12 Multitouch Display (16:10) mit 1280x800 Pixel Auflösung
- PRO-Variante Standfuß
- Für 24V DC
- DisplayPort Schnittstelle
- Bis 100m absetzbar HDBaseT
- Rückseitige USB
- Vielseitige Anwendungsbereiche in der Industrie, z. B. als Desktopgerät oder Einbaugerät für Bedienpulte
- PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösung, die räumlich vom Industrie-PC oder Server getrennt installiert werden kann
- Optimum an Flexibilität, ob als Einzelprodukt oder mit mehreren Bedienstationen
Simatic ifp1200 v2 pro
Der SIMATIC IFP1200 V2 PRO ist ein 12 Multitouch Display, das optimale Lösungen für industrielle Anwendungen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


