SIEMENS - SIMATIC IPC IFP1200 V2 PRO 12 Multitouch, extended, Standfuß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78631MA142NA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 5.723 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515739425
Sonepar Artikelnummer
121217081
Hersteller Artikelnummer
6AV78631MA142NA0
Hersteller Typ
6AV7863-1MA14-2NA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78631MA142NA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
5.723 kg
- 12 Multitouch Display (16:10)
- Auflösung: 1280x800 Pixel
- PRO-Variante Standfuß
- Stromversorgung: 24V DC
- DisplayPort Schnittstelle, bis 100m absetzbar HDBaseT
- Rückseitige USB
- Neutral Design
- Vielseitige Anwendungsbereiche in der Industrie, ideal für Desktopgerät und Einbaugerät.
- Flexible Nutzung als PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösung.
- Optimale Lösung sowohl als Einzelprodukt als auch in Verbindung mit mehreren Bedienstationen.
SIMATIC IFP1200 V2 PRO
Der SIMATIC IFP1200 V2 PRO ist ein 12 Multitouch Display mit 1280x800 Pixel Auflösung, das vielseitig in der Industrie eingesetzt werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


