SIEMENS - SIMATIC IPC IFP1200 V2 PRO 12 Multitouch, extended, Tragarm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78631MA152NA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 5.735 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515739449
Sonepar Artikelnummer
121217080
Hersteller Artikelnummer
6AV78631MA152NA0
Hersteller Typ
6AV7863-1MA15-2NA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78631MA152NA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
5.735 kg
- 12 Multitouch Display (16:10) mit 1280x800 Pixel Auflösung
- PRO-Variante Tragarm
- Betriebsspannung: 24V DC
- DisplayPort Schnittstelle
- Bis 100m absetzbar über HDBaseT
- Rückseitige USB-Anschlüsse
- Neutral Design
- Geeignet für verschiedene Anwendungsbereiche in der Industrie, wie Desktopgeräte für Wartung und als Einbaugeräte für Bedienpulte
- Optimale Lösung für PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösungen
- Ermöglicht die räumliche Trennung vom Industrie-PC oder Server
- Flexibel einsetzbar, sowohl als Einzelprodukt als auch in Mehrstationen-Konfigurationen
Simatic ifp1200 v2 pro
Der SIMATIC IFP1200 V2 PRO ist ein 12"-Multitouch-Display mit einer Auflösung von 1280x800 Pixel, das vielseitige Anwendungen in der Industrie ermöglicht.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


