SIEMENS - SIMATIC IPC IFP1200 V2 PRO 12 Multitouch, extended, Tragarm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78631MA152AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 5.710 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515739432
Sonepar Artikelnummer
121217087
Hersteller Artikelnummer
6AV78631MA152AA0
Hersteller Typ
6AV7863-1MA15-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78631MA152AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
5.710 kg
- Auflösung: 1280x800 Pixel
- Bildformat: 16:10
- PRO-Variante Tragarm
- Betriebsspannung: 24V DC
- Schnittstelle: DisplayPort
- Absetzbare Distanz: bis 100m HDBaseT
- Rückseitige USB-Anschlüsse
- Optimale Lösung für die Wartung und Bedienung in industriellen Anwendungen.
- Flexibilität durch Einsatz als Desktopgerät oder Einbaugerät für Bedienpulte.
- Möglichkeit der räumlichen Trennung vom Industrie-PC oder Server.
- Erweiterte Anwendungsoptionen mit SIMATIC Industriemonitoren und Thin Clients.
Simatic ifp1200 v2 pro
Die SIMATIC IFP1200 V2 PRO ist ein 12 Multitouch Display mit 1280x800 Pixel Auflösung, ideal für vielseitige Anwendungen in der Industrie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


