SIEMENS - SIMATIC IPC IFP1200 V2 PRO 12 Multitouch, extended, Tragarm, Erweiterungsele...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78631MA162AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 5.777 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515739456
Sonepar Artikelnummer
121217076
Hersteller Artikelnummer
6AV78631MA162AA0
Hersteller Typ
6AV7863-1MA16-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78631MA162AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
5.777 kg
- 12 Multitouch Display (16:10) mit 1280x800 Pixel Auflösung
- PRO-Variante Tragarm
- Bedienelement für 24V DC
- DisplayPort Schnittstelle
- Bis 100m absetzbar über HDBaseT
- Rückseitige USB-Anschlüsse
- Vielseitige Anwendungsbereiche sowohl als Desktopgerät als auch als Einbaugerät für Bedienpulte
- Optimal für PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösungen
- Flexibles Design ermöglicht die getrennte Installation vom Industrie-PC oder Server
- Geeignet für Einzel- oder Mehrstationenbetrieb
Simatic ifp1200 v2 pro
Der SIMATIC IFP1200 V2 PRO ist ein 12-Zoll Multitouch-Display, das vielseitige Anwendungen in der Industrie ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


