SIEMENS - SIMATIC IPC IFP1200 V2 PRO 12 Multitouch, extended, Tragarm, Erweiterungsele...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78631MA162NA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 5.778 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515739463
Sonepar Artikelnummer
121217083
Hersteller Artikelnummer
6AV78631MA162NA0
Hersteller Typ
6AV7863-1MA16-2NA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78631MA162NA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
5.778 kg
- Displaygröße: 12 Zoll Multitouch
- Auflösung: 1280x800 Pixel
- Seitenverhältnis: 16:10
- PRO-Variante Tragarm
- Spannungsversorgung: 24V DC
- Schnittstelle: DisplayPort
- Verbindung: bis 100m absetzbar über HDBaseT
- Rückseitiger USB-Anschluss
- Neutral Design
- Vielseitige Anwendungsbereiche in der Industrie, z.B. als Desktopgerät oder Einbaugerät
- Optimale Lösung für PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösungen
- Flexibilität, indem Geräte räumlich vom Industrie-PC oder Server installiert werden können
- Ermöglicht den Einsatz in Einzel- oder Mehrstationen-Setups
Simatic ifp1200 v2 pro
Das SIMATIC IFP1200 V2 PRO ist ein 12-Zoll Multitouch-Display mit einer Auflösung von 1280x800 Pixel, ideal für verschiedene industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


