SIEMENS - SIMATIC IPC IFP1500 Basic 15 Touch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78622BD000AA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 5.603 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106032784
Sonepar Artikelnummer
121123093
Hersteller Artikelnummer
6AV78622BD000AA0
Hersteller Typ
6AV7862-2BD00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78622BD000AA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
5.603 kg
- Displayformat: 16:9
- Auflösung: 1366 x 768 Pixel
- Standard bis 5m
- Spannungsversorgung: DC 24V
- Schnittstellen: DisplayPort / VGA
- Vielseitige Anwendungsbereiche in der Industrie, einschließlich Desktopgeräten und Einbaugeräten.
- Optimale Lösung für PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösungen, auch räumlich getrennt vom Industrie-PC oder Server.
- Erhältlich als Einzelprodukt oder in Kombination mit mehreren Bedienstationen.
Simatic ifp1500 basic flat panel 15 display
Der SIMATIC IFP1500 Basic Flat Panel ist ein 15-Zoll Touchscreen-Display, ideal für industrielle Anwendungen mit einer Auflösung von 1366 x 768 Pixel.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


