SIEMENS - SIMATIC IPC IFP1500 V2 15 Multitouch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78635MA002AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 4.640 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618108335
Sonepar Artikelnummer
121123105
Hersteller Artikelnummer
6AV78635MA002AA0
Hersteller Typ
6AV7863-5MA00-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78635MA002AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
4.640 kg
- Auflösung: 1920x1080 Pixel
- Format: 16:9
- Einbaugerät, geeignet für 24V DC
- Schnittstellen: DisplayPort/DVI
- Inklusive DP/USB-Kabel 1,8m
- Rückseitige USB-Anschlüsse
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: als Desktopgerät, Einbaugerät für Bedienpulte oder in PC-basierten Lösungen.
- Optimale Lösung für Einzelprodukte oder mehrere Bedienstationen.
- Hohe Flexibilität bei der Installation entfernt vom Industrie-PC oder Server.
Simatic ifp1500 v2
Der SIMATIC IFP1500 V2 ist ein 15 Multitouch Display, das für verschiedene Anwendungen in der Industrie konzipiert wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


