SIEMENS - SIMATIC IPC IFP1500 V2 15 Multitouch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78635MA002NA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 4.640 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618108342
Sonepar Artikelnummer
121123106
Hersteller Artikelnummer
6AV78635MA002NA0
Hersteller Typ
6AV7863-5MA00-2NA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78635MA002NA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
4.640 kg
- 15 Zoll Multitouch Display
- Auflösung: 1920x1080 Pixel
- Einbaugerät für 24V DC
- DisplayPort/DVI Schnittstelle
- Inklusive DP/USB-Kabel 1,8m
- Rückseitiger USB Anschluss
- Neutral Design
- Vielfältige Anwendungsbereiche in der Industrie
- Optimale Lösung als Einzelprodukt oder mit mehreren Bedienstationen
- Geeignet für Desktop- und Einbauanwendungen
- Flexibler Einsatz dank räumlicher Trennung vom Industrie-PC oder Server
Simatic ifp1500 v2
Der SIMATIC IFP1500 V2 ist ein 15 Zoll Multitouch Display, ideal für verschiedene industrielle Anwendungen wie Wartung, Bedienpulte und PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


