SIEMENS - SIMATIC IPC IFP1500 V2 15 Multitouch, extended

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78635MA102AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 4.440 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618108359
Sonepar Artikelnummer
121123108
Hersteller Artikelnummer
6AV78635MA102AA0
Hersteller Typ
6AV7863-5MA10-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78635MA102AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
4.440 kg
- Displaygröße: 15 Zoll Multitouch
- Auflösung: 1920x1080 Pixel
- Einbaugerät für 24V DC
- Signalübertragung bis 100m absetzbar über HDBaseT
- Rückseitige USB-Anschlüsse
- Standard Design für SIMATIC Industrial Flat Panels
- Vielseitige Anwendungsbereiche in der Industrie, z.B. für Wartung oder Bedienpulte.
- Kann PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösungen unterstützen.
- Flexibilität durch räumliche Trennung vom Industrie-PC oder Server.
- Optimale Lösung als Einzelprodukt oder in Kombination mit mehreren Bedienstationen.
Simatic ifp1500 v2 extended
Der SIMATIC IFP1500 V2 extended ist ein 15 Multitouch-Display, das optimale Lösungen für diverse industrielle Anwendungen bietet.
Technische Details:
Kunden benfits:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


