SIEMENS - SIMATIC IPC IFP1500 V2 15 Multitouch, extended

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78635MA102NA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 4.420 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618108366
Sonepar Artikelnummer
121123110
Hersteller Artikelnummer
6AV78635MA102NA0
Hersteller Typ
6AV7863-5MA10-2NA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78635MA102NA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
4.420 kg
- Auflösung: 1920x1080 Pixel
- Format: 16:9
- Einbaugerät mit 24V DC Versorgung
- Schnittstellen: DisplayPort/DVI
- HDBaseT bis 100m absetzbar
- Rückseitige USB-Anschlüsse
- Neutral Design
- Vielfältige Anwendungsbereiche in der Industrie, einschließlich Desktop- und Einbaugeräten.
- Optimal für Pflege- und Visualisierungslösungen, die räumlich vom Industrie-PC getrennt sind.
- Flexible Nutzung als Einzelprodukt oder in Kombination mit mehreren Bedienstationen.
SIMATIC IFP1500 V2 extended
Der SIMATIC IFP1500 V2 extended ist ein 15 Multitouch Display für industrielle Anwendungen, das eine hohe Auflösung und vielseitige Anschlussmöglichkeiten bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


