SIEMENS - SIMATIC IPC IFP1500 V2 ext. hyg 15 Multitouch, extended

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV72856HH000AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 4.680 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623413134
Sonepar Artikelnummer
121217179
Hersteller Artikelnummer
6AV72856HH000AA0
Hersteller Typ
6AV7285-6HH00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV72856HH000AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
4.680 kg
- IP69 Schutzart
- Edelstahl-Gehäuse
- 15" Multitouch Display (16:9) mit 1920x1080 Pixel Auflösung
- Einbaugerät für 24V DC
- DisplayPort Schnittstelle
- Bis 100m absetzbar über HDBaseT
- Rückseitiger USB-Anschluss
- Blaue FDA-konforme Dichtung
- Erhöhter Aufprallschutz mit Splitterschutz Displayfront entsprechend Richtlinien DIN EN 1672-2
- FDA 21 CFR 177.2006 Hygienic Design
- Vielseitige Anwendungsbereiche in der Industrie, Pharma und Lebensmittelindustrie
- Optimal für die Integration in Bedienpulte oder als PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösung
- Flexibles Design ermöglicht die räumlich getrennte Installation von Industrie PC oder Server
- Hygienisches Design unterstützt sicherere und sauberere Arbeitsumgebungen
Simatic ifp 1500 v2
Das SIMATIC IFP 1500 V2 ist ein hochwertiges Multitouch Display für industrielle Anwendungen, das besonderen Wert auf Hygiene und Benutzerfreundlichkeit legt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


