SIEMENS - SIMATIC IPC IFP1500 V2 ext. hyg 15 Multitouch, extended, neutrales Design

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV72856HH000AB0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 4.680 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623413080
Sonepar Artikelnummer
121217193
Hersteller Artikelnummer
6AV72856HH000AB0
Hersteller Typ
6AV7285-6HH00-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV72856HH000AB0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
4.680 kg
- 15 Multitouch Display (16:9) mit 1920x1080 Pixel Auflösung
- Einbaugerät für 24V DC
- DisplayPort Schnittstelle
- Bis 100m absetzbar über HDBaseT
- Rückseitige USB-Schnittstelle
- Blaue FDA-konforme Dichtung
- Erhöhter Aufprallschutz mit Splitterschutz-Displayfront gemäß DIN EN 1672-2
- FDA 21 CFR 177.2006 Neutral Design
- Vielseitige Anwendungsbereiche in Industrie, Pharma und Lebensmittelindustrie
- Ideal für den Einsatz als Einbaugerät in Bedienpulte
- Kann räumlich getrennt von Industrie-PC oder Server installiert werden
- Robustes Design für verbesserte Sicherheit und Langlebigkeit
Simatic ifp 1500 v2 ext.
Der SIMATIC IFP 1500 V2 ist ein robuster und hygienischer Multitouch-Display, konzipiert für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen wie der Industrie, Pharma und Lebensmittelbranche.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


