SIEMENS - SIMATIC IPC IFP1500 V2 PRO 15 Multitouch, extended, Standfuß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78635MA142AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 7.450 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618110604
Sonepar Artikelnummer
121123605
Hersteller Artikelnummer
6AV78635MA142AA0
Hersteller Typ
6AV7863-5MA14-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78635MA142AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
7.450 kg
- Displaygröße: 15 Zoll
- Auflösung: 1920x1080 Pixel
- Seitenverhältnis: 16:9
- PRO-Variante Standfuß
- Versorgungsspannung: 24V DC
- Verbindung: DisplayPort
- HDBaseT bis 100m absetzbar
- Rückseitiger USB-Anschluss
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten als Desktopgerät oder Einbaugerät für Bedienpulte
- Optimale PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösung
- Flexible Installation räumlich getrennt vom Industrie-PC oder Server
- Industriemonitore und Thin Clients bieten maßgeschneiderte Lösungen
Simatic ifp1500 v2 pro
Der SIMATIC IFP1500 V2 PRO ist ein 15 Multitouch Display, das für vielseitige Anwendungen in der Industrie konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


