SIEMENS - SIMATIC IPC IFP1500 V2 PRO 15 Multitouch, extended, Standfuß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78635MA142NA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 7.760 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618110819
Sonepar Artikelnummer
121123613
Hersteller Artikelnummer
6AV78635MA142NA0
Hersteller Typ
6AV7863-5MA14-2NA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78635MA142NA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
7.760 kg
- 15 Zoll Multitouch Display (16:9)
- Auflösung von 1920x1080 Pixel
- PRO-Variante Standfuß
- 24V DC Betriebsspannung
- DisplayPort Anschluss
- Bis zu 100m absetzbar über HDBaseT
- Rückseitiger USB-Anschluss
- Neutral Design
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für verschiedene Anwendungsbereiche in der Industrie.
- Optimale Lösung als Einzelprodukt oder in mehreren Bedienstationen.
- Einfache Integration mit Industrie-PC oder Server durch räumliche Flexibilität.
- Benutzerfreundliche Multitouch-Funktionalität für verbesserte Bedienerinteraktion.
Simatic ifp1500 v2 pro
Der SIMATIC IFP1500 V2 PRO ist ein 15 Multitouch Display, das vielseitige Anwendungen in der Industrie ermöglicht, darunter als Desktopgerät für die Wartung oder als PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


