SIEMENS - SIMATIC IPC IFP1500 V2 PRO 15 Multitouch, extended, Tragarm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78635MA152NA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 7.780 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618110833
Sonepar Artikelnummer
121123522
Hersteller Artikelnummer
6AV78635MA152NA0
Hersteller Typ
6AV7863-5MA15-2NA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78635MA152NA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
7.780 kg
- Displaygröße: 15 Zoll
- Auflösung: 1920x1080 Pixel
- Seitenverhältnis: 16:9
- PRO-Variante Tragarm
- Betriebsspannung: 24V DC
- Anschlüsse: DisplayPort, USB
- HDBaseT Reichweite: bis 100m absetzbar
- Flexibilität bei der Anwendung als Desktopgerät oder Einbaugerät für Bedienpulte
- Optimale Lösung für Visualisierungs- und Steuerungslösungen, getrennt vom Industrie-PC
- Ermöglicht effiziente Wartung und Bedienung in verschiedenen industriellen Umgebungen
Simatic ifp1500 v2 pro
Der SIMATIC IFP1500 V2 PRO ist ein 15 Multitouch Display mit einer Auflösung von 1920x1080 Pixel, der vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in der Industrie bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


