SIEMENS - SIMATIC IPC IFP1500 V2 PRO 15 Multitouch, extended, Tragarm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78635MA152AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 7.740 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618110826
Sonepar Artikelnummer
121123558
Hersteller Artikelnummer
6AV78635MA152AA0
Hersteller Typ
6AV7863-5MA15-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78635MA152AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
7.740 kg
- 15 Multitouch Display (16:9)
- Auflösung: 1920x1080 Pixel
- PRO-Variante mit Tragarm
- Betriebsspannung: 24V DC
- DisplayPort-Anschluss
- Bis 100m absetzbar über HDBaseT
- Rückseitiger USB-Anschluss
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten als Desktopgerät, Einbaugerät oder PC-basierte Lösung
- Optimale Lösung für Wartung und Bedienpulte in der Industrie
- Flexibilität mit der Möglichkeit, räumlich getrennt vom Industrie-PC oder Server installiert zu werden
- Geeignet für den Einsatz mit mehreren Bedienstationen
SIMATIC IFP1500 V2 PRO
Der SIMATIC IFP1500 V2 PRO ist ein 15 Multitouch Display mit 1920x1080 Pixel Auflösung, das vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in der Industrie bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


