SIEMENS - SIMATIC IPC IFP1500 V2 PRO 15 Multitouch, extended, Tragarm, Bedienelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78635MA162AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 6.650 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618110840
Sonepar Artikelnummer
121123598
Hersteller Artikelnummer
6AV78635MA162AA0
Hersteller Typ
6AV7863-5MA16-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78635MA162AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
6.650 kg
- Bildschirmgröße: 15 Zoll
- Bildschirmformat: 16:9
- Auflösung: 1920x1080 Pixel
- PRO-Variante Tragarm
- Versorgungsspannung: 24V DC
- Anschluss: DisplayPort
- Maximale Distanz: bis 100m absetzbar via HDBaseT
- Rückseitige USB-Anschlüsse
- Vielseitige Anwendungsbereiche in der Industrie
- Ideal als Desktopgerät für Wartung oder als Einbaugerät für Bedienpulte
- Optimale Lösung für PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösungen
- Einfache Integration mit mehreren Bedienstationen
Simatic ifp1500 v2 pro
Der SIMATIC IFP1500 V2 PRO ist ein 15 Multitouch-Display, das für verschiedene industrielle Anwendungen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


